Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 4UAW6 Pullon / tölkin kierrätys Top 32 gallonan sininen | AD9QCR

TOUGH GUY 4UAW6 pullo/tölkki Kierrätys Top 32 Gallon Blue

Varastossa
Tuote: AD9QCR Malli: 4UAW6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullon ja tölkin kierrätysalkuun
Värisininen
Sopii kontin kokoon25 gal. tai 32 gal.
Korkeus4.75 "
Sisällä ulkonasisä-
Pituus17 "
merkinnätPullot, tölkit
MateriaaliLLDPE
Kokonaissyvyys16.5 "
ShapeNeliö
SymboliKierrätä pullo tai tölkki
SuunnitteluSuppilo
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)42.93
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeVäriSopii kontin kokoonSuunnitteluLeveysKorkeusSisällä ulkonaPituusHinta
TOUGH GUY 4PGU3 kierrätystoppi ruskea | AD9CLT 4PGU3SuorakulmainenRuskea15 gal. tai 23 gal.Pudota alkuun11.375 "3"Sisällä ulkona20.375 "€26.60
TOUGH GUY 4PGU4 Kierrätys Top Green | AD9CLU 4PGU4SuorakulmainenVihreä15 gal. tai 23 gal.Pudota alkuun11.375 "3"Sisällä ulkona20.375 "€26.60
TOUGH GUY 5DMY7 Pullon / tölkin kierrätys Top 23 gallonan sininen | AE3JKE 5DMY7Suorakulmainensininen23 Gal.Tasainen11.5 "2.625 "sisä-21.5 "€26.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 4UAW6 pullo/tölkki Kierrätys Top 32 Gallon Blue
€4.78 / yksikkö