Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U37180.075.0001 Split Lock Washer Heavy Steel 3/4 Inch, 10PK | AB7ELE 22UH49

APPROVED VENDOR U37180.075.0001 Jaettu lukkoaluslevy, raskas teräs, 3/4 tuumaa, 10 PK

Varastossa
Tuote: AB7ELE Malli: U37180.075.0001Ristiviite: 22UH49 / 42JV71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
Sisällä Dia.0.753 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.285 "
Rockwellin kovuusC38 - C46
Paksuus0.226 "
TyyppiRaskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2164
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37180.075.0001 Jaettu lukkoaluslevy, raskas teräs, 3/4 tuumaa, 10 PK
€4.83 /pakkaus