Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U31860.016.0100 Drilling Screw #8-18 1 Length, 100PK | AB4BWW 1WU82

APPROVED VENDOR U31860.016.0100 Porausruuvi #8-18 1 pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AB4BWW Malli: U31860.016.0100Ristiviite: 1WU82 / 156F18

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan pituus0.211 "
Porakohdan koko#2
Drive TypeHex
Kuljettajan koko1 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään väriStandardi
Pään korkeus0.11 - 0.096 "
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys0.244 "
Pituus1"
Materiaali410 Ruostumaton teräs
Kierteen koko# 8-18
TyyppiItseporaus
Aluslevy OD0.348-0.322 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U31860.016.0100 Porausruuvi #8-18 1 pituus, 100PK
€13.89 /pakkaus