Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U31291.025.0100 Screw Thread Cutting 1/4-20 X 1 Inch Length, 100PK | AF2VUN 6YE70

APPROVED VENDOR U31291.025.0100 Ruuvikierteen katkaisu 1/4-20 x 1 tuuman pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AF2VUN Malli: U31291.025.0100Ristiviite: 6YE70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteen ruuvi
Drive TypeTähti
Kuljettajan kokoT30
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pään kulma82-80 astetta
Pää Dia.0.477-0.442 "
Pään korkeus0.153 "(viite)
Head TypeTasainen
Pituus1"
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5616
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7318145080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U31291.025.0100 Ruuvikierteen katkaisu 1/4-20 x 1 tuuman pituus, 100PK
€34.68 /pakkaus