Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U28100.037.0100 Metal Screw Hex 3/8 Inch 1 L, 100PK | AB2JWX 1ME15

APPROVED VENDOR U28100.037.0100 metalliruuvi, kuusio, 3/8 tuumaa, 1 litra, 100 PK

Varastossa
Tuote: AB2JWX Malli: U28100.037.0100Ristiviite: 1ME15 / 155U50

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoputusruuvi
Drive TypeUra / kuusiokolo
Kuljettajan koko9 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.780 "
Pään korkeus0.295 "
Head TypeHex-aluslevy
Pituus1"
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko3 / 8 "
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8284
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7318145080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDrive TypeKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPään kulmaPää Dia.Pään korkeuseräPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 696467-PG Metalliruuvi kuusioaluslevy #8 2 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AB2JCD 1MB69 696467-PGUra / kuusiokolo1 / 4 "Sinkitty-0.348 "0.11 "Peltiruuvi2"€25.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.037.0100 metalliruuvi, kuusio, 3/8 tuumaa, 1 litra, 100 PK
€67.29 /pakkaus