Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U28100.013.0075 Metal Screw Hex #6 3/4 Inch Length, 100PK | AB2JBR 1MB57

APPROVED VENDOR U28100.013.0075 Metalliruuvi kuusio #6 3/4 tuuman pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2JBR Malli: U28100.013.0075Ristiviite: 1MB57 / 155U18

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoputusruuvi
Drive TypeUra / kuusiokolo
Kuljettajan koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.328-0.302 "
Pään korkeus0.093 - 0.08 "
Head TypeHex-aluslevy
Pituus3 / 4 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko# 6-20
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.56
Laivan korkeus (cm)3.9
Laivan pituus (cm)6.5
Laivan leveys (cm)5.3
HS-koodi7318141060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDrive TypeKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPään kulmaPää Dia.Pään korkeuseräPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 696467-PG Metalliruuvi kuusioaluslevy #8 2 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AB2JCD 1MB69 696467-PGUra / kuusiokolo1 / 4 "Sinkitty-0.348 "0.11 "Peltiruuvi2"€37.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.013.0075 Metalliruuvi kuusio #6 3/4 tuuman pituus, 100PK
€5.17 /pakkaus