Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U26660.011.0100 Metalliruuvipannu #4 1 tuuman pituus, 100PK | AB2GPL 1LY42

APPROVED VENDOR U26660.011.0100 Metalliruuvipannu #4, pituus 1 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2GPL Malli: U26660.011.0100Ristiviite: 1LY42 / 155T16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoputusruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#1
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.219-0.205 "
Pään korkeus0.08 - 0.07 "
Head TypeLeipä
Pituus1"
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko# 4-24
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)3.9
Laivan pituus (cm)6.5
Laivan leveys (cm)5.3
HS-koodi7318141060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U26660.011.0100 Metalliruuvipannu #4, pituus 1 tuumaa, 100PK
€4.53 /pakkaus