KERN AND SOHN EOB 300K100A pakettivaaka, 300 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8JJJ

KERN AND SOHN EOB 300K100A pakettivaaka, 300 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JJJ Malli: EOB 300K100A

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€222.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akku4 x 1.5 V AA
Akun varmuuskopiointi60 tuntia.
Numeron koko25mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/-0.2 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
Työlavan syvyys57 mm
Lavan korkeus305 mm
Alustan leveys315 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus100g
toistettavuus0.1Kg
Asettumisaika3 sekuntia.
Yksikötkg, lb, PCS
Punnituskapasiteetin300kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnitusalustan mitatX x 315 305 57 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1
Laivan korkeus (cm)15
Laivan pituus (cm)36
Laivan leveys (cm)37
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilineaarisuusTyölavan syvyysLavan korkeusAlustan leveysYksikötPunnitusalustan mitatHinta
KERN AND SOHN EOB 150K50 pakettivaaka, 150 kg Max. Punnitus, 50g Luettavuus | CE8JJE EOB 150K50+/-0.1 kg57 mm305 mm315 mmKg, paunaaX x 315 305 57 mm€222.50
KERN AND SOHN EOB 150K50L pakettivaaka, 150 kg Max. Punnitus, 50g Luettavuus | CE8JJF EOB 150K50L+/-0.1 kg58 mm550 mm550 mmKg, paunaaX x 550 550 58 mm€445.01
KERN AND SOHN EOB 150K50XL pakettivaaka, 150 kg Max. Punnitus, 50g Luettavuus | CE8JJG EOB 150K50XL+/-0.1 kg58 mm500 mm950 mmKg, paunaaX x 950 500 58 mm€541.23
KERN AND SOHN EOB 15K5 pakettivaaka, 15 kg Max. Punnitus, 5g Luettavuus | CE8JJH EOB 15K5+/-0.01 kg57 mm305 mm315 mmKg, paunaaX x 315 305 57 mm€222.50
KERN AND SOHN EOB 300K100L pakettivaaka, 300 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8JJK EOB 300K100L+/-0.2 kg58 mm550 mm550 mmKg, paunaaX x 550 550 58 mm€445.01
KERN AND SOHN EOB 300K100XL pakettivaaka, 300 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8JJL EOB 300K100XL+/-0.2 kg58 mm500 mm950 mmkg, lb, PCSX x 950 500 58 mm€541.23
KERN AND SOHN EOB 35K10 pakettivaaka, 35 kg Max. Punnitus, 10g Luettavuus | CE8JJM EOB 35K10+/-0.02 kg57 mm305 mm315 mmKg, paunaaX x 315 305 57 mm€222.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN EOB 300K100A pakettivaaka, 300 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus
€222.50 / yksikkö