Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U25120.011.0062 Puuruuvi litteä #4 X 5/8 pituus sinkki, 100PK | AB2AWB 1KU54

APPROVED VENDOR U25120.011.0062 Puuruuvi litteä #4 x 5/8" pituus sinkki, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2AWB Malli: U25120.011.0062Ristiviite: 1KU54 / 400H66

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#1
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.195 "
Pään korkeus0.067 "
Head TypeTasainen
Pituus5 / 8 "
MateriaaliHiiliteräs
Koko#4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0576
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7318120000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.011.0062 Puuruuvi litteä #4 x 5/8" pituus sinkki, 100PK
€13.26 /pakkaus