HYVÄKSYTTY MYYJÄ U24861.031.0150 Koneruuvi Tr 5/16-18 X 1 1/2L, 100PK | AB9KPL 2EU69

APPROVED VENDOR U24861.031.0150 Koneruuvi Tr 5/16-18 X 1 1/2L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9QTY Malli: U24861.031.0150Ristiviite: 2EU69 / 127G45

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€33.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.698 "
Pään korkeus0.183 "
Head Typesitoa
Pituus1.5 "
MateriaaliHiiliteräs
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.98
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.031.0150 Koneruuvi Tr 5/16-18 X 1 1/2L, 100PK
€33.51 /pakkaus