Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U24861.013.0100 Machine Screw Truss 6-32 X 1 L, 100PK | AB9NMX 2EE74

APPROVED VENDOR U24861.013.0100 Koneruuviristikko 6-32 X 1 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9NMX Malli: U24861.013.0100Ristiviite: 2EE74 / 127G21
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
€8.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.321 "
Pään korkeus0.086 "
Head Typesitoa
Pituus1"
MateriaaliHiiliteräs
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1737
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.013.0100 Koneruuviristikko 6-32 X 1 L, 100PK
€8.39 /pakkaus