Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U24670.016.0300 Machine Screw Flat Steel 8-32 X 3 L, 100PK | AB2MCH 1MU87

APPROVED VENDOR U24670.016.0300 Koneruuvi litteä teräs 8-32 X 3 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2MCH Malli: U24670.016.0300Ristiviite: 1MU87 / 126U58

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.285 "
Pään korkeus0.084 "
Head TypeTasainen
Pituus3"
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6498
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.016.0300 Koneruuvi litteä teräs 8-32 X 3 L, 100PK
€8.20 /pakkaus