Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U24522.025.0125 Koneen ruuvipanta 1/4-20 X 1 1/4 L, 100PK | AB2MBC 1MU59

APPROVED VENDOR U24522.025.0125 Koneen ruuvipanta 1/4-20 X 1 1/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2MBC Malli: U24522.025.0125Ristiviite: 1MU59 / 126U30

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.473 "
Pään korkeus0.162 "
Head TypeLeipä
Pituus1.25 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8302
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.025.0125 Koneen ruuvipanta 1/4-20 X 1 1/4 L, 100PK
€9.79 /pakkaus