APPROVED VENDOR U24210.019.0200 Stove Bolt Round 10-24 X 2 L, 100PK | AB9NBP 2EA76

APPROVED VENDOR U24210.019.0200 Liesipultti pyöreä 10-24 x 2 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9NBP Malli: U24210.019.0200Ristiviite: 2EA76 / 127F36

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko5 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.359 "
Pään korkeus0.137 "
Head TypePyöreä
Reiän koko7/32
Pituus2"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB70-100
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue0 - +375 F
Vetolujuus60,000 PSI
thread Pituus1"
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.12
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7318152010
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.019.0200 Liesipultti pyöreä 10-24 x 2 L, 100PK
€8.05 /pakkaus