ADVANCE TABCO Kaappi, oikea tyhjennyslevy, 3 asema


Suodattaa
Selän roiskuminen: Kyllä , Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Kulhon syvyys: 12 " , Viemäriaukko: 3.5 " , Hanan asennuskeskukset: 8" , Hanan toiminta: Ei sovellettavissa , Mittari: 18 , Asennustyyppi: Lattia , Asemien lukumäärä: 3 , Kokonaiskorkeus: 42 " , Sivuroiskeet: Ei , Hanalla/ilman hanaa: Ilman hanaa
TyyliMalliKulhon kokoeräReikien lukumääräKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
93-83-60-24R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€6,988.70
A
94-43-72-24R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€7,640.75
A
94-83-60-18R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€7,708.62
A
94-63-54-18R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€6,295.42
A
93-83-60-18R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€6,919.98
A
94-23-60-18R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€6,239.58
A
94-63-54-36R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€6,678.57
A
9-23-60-18R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€4,817.78
A
94-63-54-24R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€6,336.65
A
9-3-54-18R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€3,464.71
A
93-3-54-36R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€4,855.58
A
93-43-72-36R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€6,916.54
A
9-23-60-36R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€4,889.95
A
94-3-54-18R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€5,289.42
A
94-83-60-36R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€8,047.10
A
93-3-54-24R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€4,551.46
A
9-83-60-18R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€6,615.00
A
93-63-54-18R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€5,432.89
A
93-83-60-36R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€7,054.00
A
93-63-54-36R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€5,629.62
A
93-23-60-18R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€5,357.29
A
93-23-60-24R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€5,380.49
A
9-63-54-18R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€4,913.14
A
94-83-60-24R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€7,776.49
A
94-3-54-36R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€5,648.52
A
9-3-54-36R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€4,379.65
A
93-3-54-18R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€4,517.10
A
94-3-54-24R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€5,345.26
A
9-63-54-36R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€4,981.01
A
93-23-60-36R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€5,556.60
A
9-63-54-24R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€4,929.46
A
93-43-72-24R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€6,858.98
A
94-23-60-36R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€6,636.48
A
94-43-72-36R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€8,257.58
A
9-43-72-36R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€6,651.08
A
9-83-60-36R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€6,721.53
A
93-63-54-24R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€5,454.37
A
9-23-60-24R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€4,833.25
A
94-23-60-24R
-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€6,280.81
B
9-3-54-24R
16 "x 20"Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä283 "27 "€4,163.59
C
9-83-60-24R
20 "x 28"Astianpesuallas295 "35 "€7,958.63
D
9-43-72-24R
24 "x 24"Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä4107 "31 "€7,469.90

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?