GRAINGER 36EC52 sisäänkäynnin matto ruskea 6 jalkaa x 60 jalkaa | AH6PWQ

GRAINGER 36EC52 sisääntulomatto ruskea 6 jalkaa x 60 jalkaa

Tuote: AH6PWQ Malli: 36EC52
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€181.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänpääsymatto
TaustamateriaaliVinyyli
VäriRuskea
reunatSuora reuna
Sisällä ulkonasisä-
Pituus60ft.
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuviojoustin
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus3 / 8 "
Leveys6ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 148.5
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)43.18
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMaton pintakuvioPaksuusLeveysHinta
GRAINGER 36EA80 Sisäänkäyntimatto Burgundi 4 jalkaa x 60 jalkaa | AH6PUK 36EA80Bourgogne60ft.töyhtö-5 / 16 "4ft.€123.90
GRAINGER 36EC84 Sisäänkäynti matta viininpunainen 3 jalkaa x 4 jalkaa | AH6PXN 36 84 ecuaBourgogne4ft.Hihamerkki3 / 8 "3ft.€3.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 36EC52 sisääntulomatto ruskea 6 jalkaa x 60 jalkaa
€181.41 / yksikkö