APPROVED VENDOR U22384.162.0001 Studbolt Hex Nut Stainless Steel 1-5/8-8, 15PK | AB8PVH 26LU98

APPROVED VENDOR U22384.162.0001 pultti kuusiomutteri ruostumaton teräs 1-5/8-8, 15PK

Varastossa
Tuote: AB8PVH Malli: U22384.162.0001Ristiviite: 26LU98

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€503.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 5 / 8-8 "
Luokka8M
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusB60 - B105
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko9
Kiertyyppi8UN

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.3841
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22384.162.0001 pultti kuusiomutteri ruostumaton teräs 1-5/8-8, 15PK
€503.87 /pakkaus