HYVÄKSYTTY Myyjä U22180.043.7200 Kierretanko B7 Tavallinen 7 / 16-14x6 jalkaa | AA8RRR 19NT60

APPROVED VENDOR U22180.043.7200 kierretanko B7 tasainen 7/16-14x6 jalkaa

Tuote: AA8RRR Malli: U22180.043.7200Ristiviite: 19NT60
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€20.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokkaB7
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliB7 seosterästä
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusC35
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Vetolujuus115,000 ja 125,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7 / 16-14
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus95,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaKokonaispituusRockwellin kovuusTemp. alueVetolujuusKierteen kokoKiertyyppiTuottovahvuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5CXE6 kierretanko B7, tavallinen 3/8-16x3 jalkaa - 10 kpl pakkaus | AE3ETM 5CXE623ft.HRC 25-30Ei luokiteltu125,000 paunaa.3 / 8-16UNC-€198.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22180.043.7200 kierretanko B7 tasainen 7/16-14x6 jalkaa
€20.55 / yksikkö