Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJJ6 Hajotin 4-tie kanavakoko 8 tuumaa x 8 tuumaa | AD8UFY

APPROVED VENDOR 4MJJ6 diffuusori 4-tie kanavakoko 8 tuumaa x 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8UFY Malli: 4MJJ6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMultilouver 4-tie kattohajotin
VäriValkoinen
Syvyys11 "
Kanavan kokoX 8 8
Suorittaa loppuunEmali
Korkeus2.25 "
MateriaaliAlumiini
ShapeNeliö
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilman diffuusiokuvio (360 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKanavan kokoLeveysHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4MJJ5 Hajotin 4-tie kanava Koko 6 tuumaa x 6 tuumaa | AD8UFX 4MJJ59"X 6 69"€76.39
HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJJ7 Hajotin 4-tie kanavakoko 10 tuumaa x 10 tuumaa | AD8UFZ 4MJJ713 "X 10 1013 "€128.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJJ6 diffuusori 4-tie kanavakoko 8 tuumaa x 8 tuumaa
€37.47 / yksikkö