Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U17567.050.0300 U Pultti 304 Ruostumaton teräs 1 / 2-13 Putki 3 Sisään | AE7KKY 5YU94

APPROVED VENDOR U17567.050.0300 U-pultti 304 ruostumaton teräs 1/2-13 putki 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7KKY Malli: U17567.050.0300Ristiviite: 5YU94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Putken koko3"
Sisäpituus5"
Sisäleveys3.5 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2948
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.050.0300 U-pultti 304 ruostumaton teräs 1/2-13 putki 3 tuumaa
€21.68 / yksikkö