Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 82400N-04 Naaraspaita nikkelöity messinki 1/4 tuumaa | AA9EDM 1CPF4

ALPHA FITTINGS 82400N-04 Naaras T-paita Nikkelipinnoitettua messinkiä 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9EDM Malli: 82400N-04Ristiviite: 1CPF4
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
€9.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko1-5 / 9 "
Pituus1.56 "
Max. Paine250 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue0 astetta 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusPutken kokoHinta
ALPHA FITTINGS 82400N-02 Naaraspaita nikkelöity messinki 1/8 tuumaa | AA9EDL 1CPF3 82400N-021-1 / 9 "1.1 "1 / 8 "€8.69
ALPHA-LIITTIMET 82400N-06 Nainen Tee Nikkelöity messinki 3/8 tuumaa | AA9EDN 1CPF5 82400N-061-2 / 3 "1.68 "3 / 8 "€11.79
ALPHA FITTINGS 82400N-08 Naaraspaita nikkelöity messinki 1/2 tuumaa | AA9EDP 1CPF6 82400N-082-1 / 6 "2.18 "1 / 2 "€20.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 82400N-04 Naaras T-paita Nikkelipinnoitettua messinkiä 1/4 tuumaa
€9.29 / yksikkö