Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U17122.037.0800 Ankkuripultti L Koukku 3/8-16 8 tuumaa pituus, 25PK | AA3GCU 11K383

APPROVED VENDOR U17122.037.0800 ankkuripultti L koukku 3/8-16 8 tuumaa pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AA3GCU Malli: U17122.037.0800Ristiviite: 11K383

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkuripultti
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliHiiliteräs
Min. Vetolujuus60000 psi
Kokonaispituus8"
thread Pituus2"
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiL koukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.001
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7318152041
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17122.037.0800 ankkuripultti L koukku 3/8-16 8 tuumaa pituus, 25PK
€41.53 /pakkaus