Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U16180.037.0125 Silmukkapultti ilman olkapäätä 3/8-16 | AC6QPH 35Z448

APPROVED VENDOR U16180.037.0125 Silmukkapultti ilman olkapäätä 3/8-16

Varastossa
Tuote: AC6QPH Malli: U16180.037.0125Ristiviite: 35Z448

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1"
Silmä ulkopuolella Dia.1.625 "
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliDrop taottu hiiliteräs
Kokonaispituus2.81 "- 3.19"
Varsi Dia.3 / 8 "
Varren pituus1.25 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiIlman olkapäätä
Työkuorman raja1300 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U16180.037.0125 Silmukkapultti ilman olkapäätä 3/8-16
€5.04 / yksikkö