Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U16180.025.0100 Silmukkapultti ilman olkapäätä 1/4-20 | AC6QPA 35Z441

APPROVED VENDOR U16180.025.0100 Silmukkapultti ilman olkapäätä 1/4-20

Varastossa
Tuote: AC6QPA Malli: U16180.025.0100Ristiviite: 35Z441

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Silmä ulkopuolella Dia.1.187 "
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliDrop taottu hiiliteräs
Kokonaispituus2.06 "- 2.38"
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus1"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1"
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiIlman olkapäätä
Työkuorman raja500 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U16180.025.0100 Silmukkapultti ilman olkapäätä 1/4-20
€4.33 / yksikkö