A Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , Purkauskorkeus (tuumaa): 10-5/16 , Purkausleveys (tuumaa): 6.5 , Asunnon viimeistely: Ei eristetty , Kotelon korkeus: 15.25 " , Kotelon pituus: 14.625 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Kotelon leveys: 6.5 " , Hz: 60 , Imuläpimitta: 9-13 / 16 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Puhaltimen kierrosluku: 1450 , Max. Tulolämpötila: 150 astetta F. , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Asennusasento: Puhaltimen akseli vaakasuorassa , Akselin halkaisija: 3 / 4 " , Tyyppi: Hihnakäyttö, yhden sisääntulon eteenpäin suuntautuva käyrä ja käyttöpaketti , Pyörän halkaisija: 10 1 / 4 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 4 9 / 16 "
Puhallin 9 1/2 tuumaa
Daytonin hihnavetopuhaltimet on suunniteltu lämmitys-, ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmiin. Näissä yksiköissä on galvanoitu teräsrunko kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi, ja ne sopivat erinomaisesti asennettavaksi neljään vaihtelevaan poistoasentoon, joita voidaan kääntää 90 astetta tietyissä sovelluksissa. Ne sisältävät kotelon tuen joustavilla pehmusteilla tärinän vähentämiseksi ja säädettävän moottorin asennuskiinnikkeen laitteistolla asennuksen helpottamiseksi. Niissä on lisäksi yksi- tai kolmivaiheisia moottoreita, joissa on automaattinen palautus lämpösuoja, joka käynnistyy uudelleen, kun moottorin lämpötila laskee normaaliksi. Valitse valikoimasta näitä yhden imuaukon eteenpäin suuntautuvia puhaltimia, joita on saatavana puhallinnopeuksilla 925-1350 rpm.