Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U16010.050.0300 Silmäpultti olkapäällä 1/2-13 | AC6QRN 35Z499

APPROVED VENDOR U16010.050.0300 Silmukkapultti olkapäällä 1/2-13

Varastossa
Tuote: AC6QRN Malli: U16010.050.0300Ristiviite: 35Z499
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
€15.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.187 "
Silmä ulkopuolella Dia.2-1 / 16 "
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliDrop taottu hiiliteräs
Kokonaispituus5.31 "- 5.69"
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus3"
Olkapään halkaisija.0.88 - 0.94 "
Olkapään pituus0.19 "- 0.25"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3"
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiOlkapään kanssa
Työkuorman raja2400 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U16010.050.0300 Silmukkapultti olkapäällä 1/2-13
€15.42 / yksikkö