Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U16000.037.0075 Silmäpultti olkapäällä 3/8-16 | AC6QPK 35Z450

APPROVED VENDOR U16000.037.0075 Silmukkapultti olkapäällä 3/8-16

Varastossa
Tuote: AC6QPK Malli: U16000.037.0075Ristiviite: 35Z450
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
€5.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1"
Silmä ulkopuolella Dia.1-11 / 16 "
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliDrop taottu hiiliteräs
Kokonaispituus2.59 "- 2.97"
Varsi Dia.3 / 8 "
Varren pituus3 / 4 "
Olkapään halkaisija.0.62 - 0.69 "
Olkapään pituus0.12 "- 0.19"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiOlkapään kanssa
Työkuorman raja1300 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.037.0075 Silmukkapultti olkapäällä 3/8-16
€5.33 / yksikkö