Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U12601.025.0001 kuusiolukkomutteri hiiliteräs 1/4-20, 100PK | AB8UDP 29DM56

APPROVED VENDOR U12601.025.0001 kuusiolukkomutteri hiiliteräs 1/4-20, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8UDP Malli: U12601.025.0001Ristiviite: 29DM56

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€16.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka2
Korkeus0.238 "
MateriaaliHiiliteräs
MutteriNailonistukka
Rockwellin kovuusB68 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas nailonlisällä
Leveys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.625
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12601.025.0001 kuusiolukkomutteri hiiliteräs 1/4-20, 100PK
€16.00 /pakkaus