Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U12353.025.0002 Hex Locknut Grade 5 1/4-28, 100PK | AE6KML 5TJD9

APPROVED VENDOR U12353.025.0002 Kuusiokolomutteri Grade 5 1/4-28, 100PK

Varastossa
Tuote: AE6KML Malli: U12353.025.0002Cross Ref: 5TJD9 / 42JR78
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
€13.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-28
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka5
Korkeus5 / 16 "
MateriaaliTeräs
MutteriNailonistukka
Rockwellin kovuusHRC32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiNylon-insertillä
Leveys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4068
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12353.025.0002 Kuusiokolomutteri Grade 5 1/4-28, 100PK
€13.28 /pakkaus