Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U08450.050.0350 Kuusiokoloruuvi 1/2 x 3 1/2 tuuman pituus, 25PK | AB2DTX 1LE65

APPROVED VENDOR U08450.050.0350 kuusiokoloruuvi 1/2 x 3 1/2 tuumaa pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AB2DTX Malli: U08450.050.0350Ristiviite: 1LE65

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka1
Kuusiokoko3 / 4 "
Pituus3.5 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko1 / 2 "
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.06
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7318152065
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.050.0350 kuusiokoloruuvi 1/2 x 3 1/2 tuumaa pituus, 25PK
€52.96 /pakkaus