Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36000.042.0001 Kiinnitysrengas akselille 42Mm Halkaisija, 25PK | AH7WBP 38DM86

GRAINGER M36000.042.0001 Akselin kiinnitysrengas, halkaisija 42 mm, 25 PK

Varastossa
Tuote: AH7WBP Malli: M36000.042.0001Ristiviite: 38DM86 / 175G58

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)55.7mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.39.50mm
Sopii uran leveydelle1.85mm
Akselin halkaisijalle.42mm
Ilmainen henkilötodistus38.50mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus1.75mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1858
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36000.042.0001 Akselin kiinnitysrengas, halkaisija 42 mm, 25 PK
€21.49 /pakkaus