HYVÄKSYTTY Myyjä 4CDK6 Rulla Uhmw 0.125 tuuman paksuus 12 tuumaa x 50 jalkaa valkoinen | AD6XCL

APPROVED VENDOR 4CDK6 Roll Uhmw 0.125 tuuman paksuus 12 tuuma x 50 jalkaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AD6XCL Malli: 4CDK6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,550.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva kalusto
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriValkoinen
pidentäminen460%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus50ft.
MateriaaliUHMW-PE
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-22 astetta F.
Vetolujuus3300 PSI
Paksuus0.125 "
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.185
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi3920100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CDK2 Rulla Uhmw 0.125 tuuman paksuus 1 tuuma x 50 jalkaa valkoinen | AD6XCH 4CDK2UHMW, erittäin korkea molekyylipaino1"€180.08
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CDK3 Rulla Uhmw 0.125 tuuman paksuus 2 tuumaa x 50 jalkaa valkoinen | AD6XCJ 4CDK3UHMW, erittäin korkea molekyylipaino2"€368.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CDK4 Rulla Uhmw 0.125 tuuman paksuus 4 tuumaa x 50 jalkaa valkoinen | AD6XCK 4CDK4UHMW, erittäin korkea molekyylipaino4"€688.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CDK6 Roll Uhmw 0.125 tuuman paksuus 12 tuuma x 50 jalkaa valkoinen
€1,550.56 / yksikkö