Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U07840.050.0225 Socket Set Screw Cup 1/2-13 X 2-1/4, 10PK | AA8UQG 1AE96

APPROVED VENDOR U07840.050.0225 Pistorasiasarja ruuvikuppi 1/2-13 X 2-1/4, 10PK

Varastossa
Tuote: AA8UQG Malli: U07840.050.0225Ristiviite: 1AE96 / 159H90

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.500 "
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus2.25 "
Kohta Dia.0.270 - 0.291 "
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4302
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.050.0225 Pistorasiasarja ruuvikuppi 1/2-13 X 2-1/4, 10PK
€41.23 /pakkaus