BERNER IDC14-2084ABJ-G Nopea ilmaverho 4972 Cfm | AE9FTF 6JGP3

BERNER IDC14-2084ABJ-G High Velocity -ilmaverho 4972 Cfm

Tuote: AE9FTF Malli: IDC14-2084ABJ-GRistiviite: 6JGP3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,924.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuren nopeuden ilmaverho
Ilman nopeus5000 fpm
ilmamäärä4972 cfm
dBA @ 10 jalkaa65
Syvyys18 "
Kotelon väriHarmaa
KoteloJauhemaalattu teräs
Hz60
Maks. Vahvistimet13.0/13.0
Maks. Oven leveys7 ft.
Maks. Asennuskorkeus14 ft.
Maks. Kierrosluku1680
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorien lukumäärä2
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
vaatiiKova johdotus
Jännite208/230
Leveys87 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 105.3
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)238.76
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliilmamääräMaks. VahvistimetMoottori HPVaiheJänniteLeveysHinta
BERNER IDC12-2072AA-G korkean nopeuden ilmaverho 3024 Cfm | AE9FPN 6JGG1 IDC12-2072AA-G3024 cfm13.01/2111575 "€3,200.26
Tarjouspyyntö
BERNER IDC12-2084AA-G Nopea ilmaverho 87 tuumaa leveä | AE9FPQ 6JGG3 IDC12-2084AA-G3166 cfm13.01/2111587 "€3,288.30
Tarjouspyyntö
BERNER IDC12-2096AA-G korkean nopeuden ilmaverho 3188 CFM | AE9FPR 6JGG4 IDC12-2096AA-G3188 cfm13.01/21115102 "€3,378.80
Tarjouspyyntö
BERNER IDC12-3096AA-G korkean nopeuden ilmaverho 4332 Cfm | AE9FPT 6JGG5 IDC12-3096AA-G4332 cfm19.51/21115102 "€4,238.48
Tarjouspyyntö
BERNER IDC12-3108AA-G korkean nopeuden ilmaverho 4536 Cfm | AE9FPU 6JGG6 IDC12-3108AA-G4536 cfm19.51/21115111 "€4,338.73
Tarjouspyyntö
BERNER IDC12-3120AA-G korkean nopeuden ilmaverho 4678 Cfm | AE9FPV 6JGG7 IDC12-3120AA-G4678 cfm19.51/21115120 "€4,432.90
Tarjouspyyntö
BERNER IDC12-3144AA-G korkean nopeuden ilmaverho, 15 tuuman korkeus | AE9FPX 6JGG9 IDC12-3144AA-G4782 cfm19.51/21115147 "€4,792.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERNER IDC14-2084ABJ-G High Velocity -ilmaverho 4972 Cfm
€3,924.41 / yksikkö