Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U07840.043.0050 Pistorasiasarja Ruuvikuppi 7/16-14 X 1/2, 50PK | AA8UCV 1AB91

APPROVED VENDOR U07840.043.0050 Pistorasiasarja ruuvikuppi 7/16-14 X 1/2, 50PK

Varastossa
Tuote: AA8UCV Malli: U07840.043.0050Ristiviite: 1AB91 / 159H75

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€34.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.437 "
Aseman koko7 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus1 / 2 "
Kohta Dia.0.232 - 0.252 "
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
Kierteen koko7 / 16-14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2727
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.043.0050 Pistorasiasarja ruuvikuppi 7/16-14 X 1/2, 50PK
€34.28 /pakkaus