Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U07150.012.0037 Socket Cap Screw Button 5-40 X 3/8, 100PK | AA9APA 1BU29

APPROVED VENDOR U07150.012.0037 Kannen ruuvipainike 5-40 X 3/8, 100PK

Varastossa
Tuote: AA9APA Malli: U07150.012.0037Ristiviite: 1BU29 / 42JF13

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko# 5-40
Aseman koko5 / 64 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.7 / 32 "
Pään korkeus1 / 16 "
Head TypePainike
Pituus pään alla3 / 8 "
MateriaaliHiiliteräs
Min. Vetolujuus145,000 psi
Rockwellin kovuusC37 - C44
Temp. alue-65 astetta F - 300 astetta F
Kieli Dia.#5
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 8 "
Kierteen koko40
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0626
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.012.0037 Kannen ruuvipainike 5-40 X 3/8, 100PK
€6.05 /pakkaus