Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPF6 Altaan siiviläputken halkaisija 3 1/2 - 4 tuumaa | AB2XXA

APPROVED VENDOR 1PPF6 pesuallassiivilä putken halkaisija 3 1/2 - 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XXA Malli: 1PPF6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesuainesihti
Väri / viimeistelyRuostumaton teräs
Yhteys1-1 / 2 "NPSM
Mitata20
MateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiKierrä ja lukitse

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3915
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyMateriaaliTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPF4 Altaan siiviläputken halkaisija 3 1/2 - 4 tuumaa | AB2XWZ 1PPF 4Kromi / messinkiKromi / messinki-€40.40
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1PPF7 Altaan siivilän putken halkaisija 3 1/2 - 4 tuumaa | AB2XXB 1PPF 7Ruostumaton teräsRuostumaton teräsYlä kiristä€15.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPF6 pesuallassiivilä putken halkaisija 3 1/2 - 4 tuumaa
€20.41 / yksikkö