Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U07150.008.0025 Socket Cap Screw Button 2-56 X 1/4, 100PK | AA8ZUF 1BE84

APPROVED VENDOR U07150.008.0025 Kannen ruuvipainike 2-56 X 1/4, 100PK

Varastossa
Tuote: AA8ZUF Malli: U07150.008.0025Ristiviite: 1BE84 / 42JE85

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko# 2-56
Aseman koko3 / 64 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.3 / 16 "
Pään korkeus3 / 64 "
Head TypePainike
Pituus pään alla1 / 4 "
MateriaaliHiiliteräs
Min. Vetolujuus145,000 psi
Rockwellin kovuusC37 - C44
Temp. alue-65 astetta F - 300 astetta F
Kieli Dia.#2
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 / 4 "
Kierteen koko56
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.008.0025 Kannen ruuvipainike 2-56 X 1/4, 100PK
€5.30 /pakkaus