Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U04180.150.0002 kuusiomutteri teräsluokka 8 1-1/2-12, 5PK | AB7EVK 22UK41

APPROVED VENDOR U04180.150.0002 kuusiomutteri teräsluokka 8 1-1/2-12, 5PK

Varastossa
Tuote: AB7EVK Malli: U04180.150.0002Ristiviite: 22UK41 / 42HT43

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 1 / 2-12 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Korkeus1 9 / 32 "
MateriaaliTeräs
Mutterikuusiomutterin
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko13
KiertyyppiUNF
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1231
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U04180.150.0002 kuusiomutteri teräsluokka 8 1-1/2-12, 5PK
€39.81 /pakkaus