Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U04120.150.0001 Hex Nut Steel Grade 8 1-1/2-6, 5PK | AB7EWK 22UK64

APPROVED VENDOR U04120.150.0001 kuusiomutteri teräsluokka 8 1-1/2-6, 5PK

Varastossa
Tuote: AB7EWK Malli: U04120.150.0001Cross Ref: 22UK64 / 42HN86

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 1 / 2-6 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Korkeus1 9 / 32 "
MateriaaliTeräs
Mutterikuusiomutterin
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7
KiertyyppiUNC
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.14
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U04120.150.0001 kuusiomutteri teräsluokka 8 1-1/2-6, 5PK
€42.41 /pakkaus