Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0154.4A3X40 Tähtinuppi 5/16-18 Ulkoinen 1.57 2.56 Ss | AC9HCL 3GJP2

KIPP K0154.4A3X40 Tähtinuppi 5/16-18 Ulkoinen 1.57 2.56 Ss

Varastossa
Tuote: AC9HCL Malli: K0154.4A3X40Ristiviite: 3GJP2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStar Grip -nuppi
Halkaisija1.57 "
Suorittaa loppuunMatte Black
Nupin tyyppiTähti Grip
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus2.56 "
Ruuvin pituus1.57 "
TyyliSS-insertti
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituusRuuvin pituusTyyliTyyppiHinta
KIPP K0155.2A3 tähtikahvan nuppi 5 / 16-18 Sisäinen 0.98 1.57 K | AC8TAM 3DFU8 K0155.2A31.57 "0.98 "-KSisäinen säie€4.49
KIPP K0155.2A31 Star Grip -nuppi 5 / 16-18 Sisäinen 1.26 1.99 K | AC8TAP 3DFV1 K0155.2A311.99 "1.26 "-KSisäinen säie€3.77
KIPP K0153.2A3 tähtinuppi 5 / 16-18 sisäinen 0.98 teräskaulus | AC8THK 3DHF4 K0153.2A31.57 "0.98 "-Teräksinen kaulusSisäinen säie€6.34
KIPP K0153.2A31 Tähtinuppi 5 / 16-18 Sisäinen 1.26 teräskaulus | AC8THL 3DHF5 K0153.2A311.99 "1.26 "-Teräksinen kaulusSisäinen säie€7.85
KIPP K0155.4A31X20 Star Grip -nuppi 5 / 16-18 Ulkoinen 0.78 1.77 L | AC9HAQ 3GJH3 K0155.4A31X201.57 "1.77 "0.78 "LUlkoinen ketju€4.73
KIPP K0155.4A31X40 Star Grip -nuppi 5 / 16-18 Ulkoinen 1.57 2.56 L | AC9HAR 3GJH4 K0155.4A31X401.57 "2.56 "1.57 "LUlkoinen ketju€5.46
KIPP K0155.4A3X20 Tähtinupin nuppi 5 / 16-18 Ulkoinen 0.78 1.57 L | AC9HAT 3GJH5 K0155.4A3X201.26 "1.57 "0.78 "LUlkoinen ketju€3.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0154.4A3X40 Tähtinuppi 5/16-18 Ulkoinen 1.57 2.56 Ss
€7.04 / yksikkö