WOODHEAD 1200900009 Urospuolinen vastake, 3 napainen, M8 x 1.0 kierre, suora, pituus 3.00 tuumaa

Tuote: CH2JDL Malli: 1200900009Cross Ref: 4R3F06A27C300
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiesastia
Kytkimen tyyppiUlkoinen ketju
Pituus0.076m
AsennuskierreM8 x 1.0
Napojen lukumäärä3
SuuntautuminenSuoraan
Lämpötila-alue-20 - 105 astetta C
TyyppiMies
Langan koko (AWG)24

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nano-muutos

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen tyyppiPituusAsennuskierreNapojen lukumääräTyyppiHinta
WOODHEAD 1200900065 Urosastia, 4-napainen, 2 m, M8 X 1-24 Awg Koko | CH2JCW 4R4F06A27M020 1200900065------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200900024 Urosastia, 4-napainen, 30 cm, M8 X 1-24 Awg | CH2JCY 4R4F06A27C300 1200900024------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200900023 Urosastia, 4-napainen, 15 cm, M8 X 1-24 Awg | CH2JDA 4R4F06A27C150 1200900023------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200900022 Urosastia, M8 x 0.5 kierre, suora, 3 -napainen, 6.56 jalan pituus | CH2JDC 4R3P06A27M020 1200900022Ulkoinen ketju2mM8 x 0.53Mies-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200900011 Urosastia, 3 -napainen, 0.3 m, 24 Awg | CH2JDG 4R3F06A27M003 1200900011------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200900010 Urosastia, 3-napainen, 60 cm, M8 X 1-24 Awg | CH2JDJ 4R3F06A27C600 1200900010------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200900008 Urospuolinen vastake, 3 napaa, 6 tuumaa, 24 Awg | CH2JDN 4R3F06A27A060 1200900008------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1200900009 Urospuolinen vastake, 3 napainen, M8 x 1.0 kierre, suora, pituus 3.00 tuumaa