Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U01080.025.0087 Socket Set Screw Cup 1/4-20 X 7/8, 100PK | AB8FVM 25J630

APPROVED VENDOR U01080.025.0087 Pistorasiasarja ruuvikuppi 1/4-20 X 7/8, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8FVM Malli: U01080.025.0087Ristiviite: 25J630 / 159J65

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka2A
Desimaaliekvivalentti0.250 "
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään korkeus3 / 16 "
pään leveys1 / 4 "
Materiaali1018-1022 hiiliteräs
Kokonaispituus7 / 8 "
Kohta Dia.1 / 8 "
Pistemateriaali1018/1022 teräs
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHR15N 83 Pinnan kovuus min
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5022
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.025.0087 Pistorasiasarja ruuvikuppi 1/4-20 X 7/8, 100PK
€42.47 /pakkaus