Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U01080.025.0050 Pistorasiasarja ruuvikuppi 1/4-20 X 1/2, 100PK | AE4YGZ 5NZY1

APPROVED VENDOR U01080.025.0050 Pistorasiasarja ruuvikuppi 1/4-20 X 1/2, 100PK

Varastossa
Tuote: AE4YGZ Malli: U01080.025.0050Ristiviite: 5NZY1 / 159Z53

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.250 "
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään korkeus3 / 16 "
pään leveys1 / 4 "
Materiaali1018-1022 hiiliteräs
Kokonaispituus1 / 2 "
Kohta Dia.1 / 8 "
Pistemateriaali1018/1022 teräs
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHR15N 83 Pinnan kovuus min
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2619
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)9.21
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaDesimaaliekvivalenttiAseman kokoDrive TypeSuorittaa loppuunPään korkeuspään leveysMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 121081-PR Pistorasiasarja ruuvikartio 10-32 x 3/16 - 100 kpl pakkaus | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketMustaoksidi--Alloy Steel€36.04
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 121126-PR Pistorasiasarja Ruuvikartio 1/4-28 x 3/8 - 100 kpl pakkaus | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketMustaoksidi--Alloy Steel€38.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.025.0050 Pistorasiasarja ruuvikuppi 1/4-20 X 1/2, 100PK
€24.48 /pakkaus