Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ TG2167L 430545 Vedenlämmitinelementti | AB9MVP 2E755

APPROVED VENDOR TG2167L 430545 Vedenlämmitinelementti

Varastossa
Tuote: AB9MVP Malli: TG2167L 430545Ristiviite: 2E755

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenlämmittimen elementti
hyödytKaikki säiliölaipat, joissa on 4 pultinreikää halkaisijaltaan 2 1/2 "pulttiympyrässä
Hz60
Terän pituus (tuumaa)10-5/8
Platingsinkki
Vaipan materiaaliKupari
TyyliPultti päällä
TyyppiMatala watin tiheys
Jännite120
Watts1650

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8516900500
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaipan materiaaliTyyliTyyppiJänniteWattsHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ TG1157 430019 Vedenlämmitinelementti AB9MQR 2E046 TG1157 430019KupariPultti päälläMatala watin tiheys2401500€13.89
HYVÄKSYTTY MYYJÄ TG2307 430027 Vedenlämmitinelementti AB9MQT 2E048 TG2307 430027KupariPultti päälläMatala watin tiheys2403000€16.34
HYVÄKSYTTY MYYJÄ TG2457 430035 Vedenlämmitinelementti | AB9MQU 2E049 TG2457 430035KupariPultti päälläMatala watin tiheys2404500€16.94
HYVÄKSYTTY MYYJÄ TG-1157L 430043 Vedenlämmitinelementti | AB9MQY 2E102 TG-1157L 430043KupariPultti päälläMatala watin tiheys1201500€13.89
HYVÄKSYTTY MYYJÄ TG2257 430051 Vedenlämmitinelementti | AB9MQZ 2E105 TG2257 430051KupariPultti päälläMatala watin tiheys2402500€16.18
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SG1157L 430060 Vedenlämmitinelementti AB9MRW 2E295 SG1157L 430060KupariKierrä sisäänMatala watin tiheys1201500€10.51
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SG1157 430078 Vedenlämmittimen elementti AB9MRX 2E298 SG1157 430078KupariKierrä sisäänMatala watin tiheys2401500€10.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TG2167L 430545 Vedenlämmitinelementti
€18.53 / yksikkö