Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ TG2257 430051 Vedenlämmitinelementti | AB9MQZ 2E105

APPROVED VENDOR TG2257 430051 Vedenlämmitinelementti

Varastossa
Tuote: AB9MQZ Malli: TG2257 430051Ristiviite: 2E105

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenlämmittimen elementti
hyödytKaikki säiliölaipat, joissa on 4 pultinreikää halkaisijaltaan 2 1/2 "pulttiympyrässä
Hz60
Terän pituus (tuumaa)7-3/8
Platingsinkki
Vaipan materiaaliKupari
TyyliPultti päällä
TyyppiMatala watin tiheys
Jännite240
Watts2500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaipan materiaaliTyyliTyyppiJänniteWattsHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ TG1157 430019 Vedenlämmitinelementti AB9MQR 2E046 TG1157 430019KupariPultti päälläMatala watin tiheys2401500€13.89
HYVÄKSYTTY MYYJÄ TG2307 430027 Vedenlämmitinelementti AB9MQT 2E048 TG2307 430027KupariPultti päälläMatala watin tiheys2403000€16.34
HYVÄKSYTTY MYYJÄ TG2457 430035 Vedenlämmitinelementti | AB9MQU 2E049 TG2457 430035KupariPultti päälläMatala watin tiheys2404500€16.94
HYVÄKSYTTY MYYJÄ TG-1157L 430043 Vedenlämmitinelementti | AB9MQY 2E102 TG-1157L 430043KupariPultti päälläMatala watin tiheys1201500€13.89
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SG1157L 430060 Vedenlämmitinelementti AB9MRW 2E295 SG1157L 430060KupariKierrä sisäänMatala watin tiheys1201500€10.51
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SG1157 430078 Vedenlämmittimen elementti AB9MRX 2E298 SG1157 430078KupariKierrä sisäänMatala watin tiheys2401500€10.51
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SG1207 430086 Vedenlämmitinelementti AB9MRY 2E299 SG1207 430086KupariKierrä sisäänMatala watin tiheys2402000€11.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TG2257 430051 Vedenlämmitinelementti
€16.18 / yksikkö