Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR TBC0906.1-100 Semi-Tubular Rivet 9/64 X 3/16 Inch, 100PK | AA9WZB 1HBW2

APPROVED VENDOR TBC0906.1-100 Puoliputkinen niitti 9/64 x 3/16 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AA9WZB Malli: TBC0906.1-100Ristiviite: 1HBW2
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
€33.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuoliputkinen niitti
Suorittaa loppuuntavallinen
Grip-alue0.087 - 0.117 "
Pää Dia.0.312 "
Pään korkeus0.04 "
Head Typesitoa
Reiän koko0.156 "
Niitti Dia.9 / 64 "
Niitin pituus3 / 16 "
NiittimateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8308206000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TBC0906.1-100 Puoliputkinen niitti 9/64 x 3/16 tuumaa, 100PK
€33.38 /pakkaus