Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR SCR160P08C12 Machine Screw Flat 8-32 Xl, 5PK | AE6DBJ 5PY27

APPROVED VENDOR SCR160P08C12 Koneruuvi litteä 8-32 Xl, 5PK

Varastossa
Tuote: AE6DBJ Malli: SCR160P08C12Ristiviite: 5PY27

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuotsipisteen koneruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.313 "
Pään korkeus0.094 "
Head TypeTasainen
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Pilotti Dia.0.109 "
Lentäjän pituus0.080 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR SCR160P08C12 Koneruuvi litteä 8-32 Xl, 5PK
€27.97 /pakkaus