Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä P15-087 Clevis-nasta Vakio 18-8 0.375 Halkaisija x 2 1/2 tuuman pituus | AC3WUV 2XAL5

APPROVED VENDOR P15-087 Clevis Pin Standard 18-8 0.375 Halkaisija x 2 1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC3WUV Malli: P15-087Ristiviite: 2XAL5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus2.5 "
Pin Dia.3 / 8 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus2 17 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR P15-087 Clevis Pin Standard 18-8 0.375 Halkaisija x 2 1/2 tuuman pituus
€11.55 / yksikkö