Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 2-5-481 sinetöintiteippi 2 tuumaa x 5 jaardia 9.8 Mil musta | AA6WTA 15C971

3M 2-5-481 Tiivistenauha 2 tuumaa x 5 jaardia 9.8 mil musta

Varastossa
Tuote: AA6WTA Malli: 2-5-481Ristiviite: 15C971
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
€43.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilöntätiiviste
Tartunnan lujuus32 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriMusta
Pituus5 yd.
Materiaalipolyeteeni
Suorituskyky Temp.Jopa 170 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus15 paunaa / tuumaa
Paksuus9.8 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusVäriPaksuusLeveysPkg. MääräHinta
3M 1-5-481 Tiivistysnauha 1 tuumaa x 5 jaardia 9.8 mil musta | AA6WQC 15C926 1-5-48132 oz. / TuumaaMusta9.8 milj.1"1€21.92
3M 1/5/11 sinetöintiteippi 1 tuuma x 5 piha 9.5 mil valkoinen | AA6WQD 15C927 1/5/1130 oz. / TuumaaValkoinen9.5 milj.1"1€22.52
3M 2/5/11 tiivisteteippi 2 tuumaa x 5 jaardia 9.5 miljoonaa valkoista | AA6WTB 15C972 2/5/1130 oz. / TuumaaValkoinen9.5 milj.2"1€46.20
3M 3-5-481 sinetöintiteippi 3 tuumaa x 5 jaardia 9.8 Mil musta | AA6WWJ 15D054 3-5-48132 oz. / TuumaaMusta9.8 milj.3"1€64.40
3M 3/5/11 sinetöintiteippi 3 tuumaa x 5 piha 9.5 miljoonaa valkoista | AA6WWK 15D055 3/5/1130 oz. / TuumaaValkoinen9.5 milj.3"1€59.54
3M 4/5/11 sinetöintiteippi 4 tuumaa x 5 jaardia 9.5 miljoonaa valkoista | AA6XAN 15D159 4/5/1130 oz. / TuumaaValkoinen9.5 milj.4"1€73.92
3M 6/5/11 sinetöintiteippi 6 tuumaa x 5 piha 9.5 miljoonaa valkoista | AA6XEZ 15D269 6/5/1130 oz. / TuumaaValkoinen9.5 milj.6"1€122.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 2-5-481 Tiivistenauha 2 tuumaa x 5 jaardia 9.8 mil musta
€43.51 / yksikkö